SOMX 070305-DT IC808 Váltólapka fúrókhoz

Cikkszám: 5507881
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DR-TWIST
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5507881
EAN / GTIN 7291075205565
Gyártó száma 5507881
L-szám L24160 8

Leírás

Leírás:

Fúróbetétek, sarokrádiusz (RE) 0,5 mm, körátmérő (IC) 7,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 3,6 mm.

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 7,7 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 3,6 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "DR-TWIST" Összes megtekintése