Mango de madera dura para limas, Longitud total: 70mm

Número de artículo: 519400 70
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.144 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 395

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 70 mm
Norma DIN 395
Adecuado para longitudes de lima (limas cuadradas, redondas) 100 mm
Tipo de producto Cuaderno

Identificación y clasificación

Número de artículo 519400 70
EAN / GTIN 2050001029539
Fabricante/responsable Hessisches Diakoniezentrum e.V. Hephata Drechslere, Zum Herzberg 14, 36287 BREITENBACH AM HERZBERG, Deutschland, www.hephata.de

Descripción

Ejecución:

De madera dura, de origen forestal certificado por PEFC, forma adaptada a la mano. Abrazadera de tubo de acero sin costuras, profundamente incrustada en el mango, lo cual impide que el mango reviente cuando se introduce la lima a golpes. La abrazadera está unida inseparablemente con el mango.