Rugosímetro, Tipo: SJ310

Número de artículo: 499207 SJ310
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 334,62 € /piezas
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Interfaz: Conexión RS232C; Interfaz USB

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición máxima 360 µm
Representación gráfica Perfil de medición, curva BAC, curva ADC
Interfaz Conexión RS232C; Interfaz USB
Estándares de rugosidad DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Distancia medida palpación longitudinal 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Velocidad de palpación 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Impresora integrada
Tipo de producto Rugosímetro

Identificación y clasificación

Número de artículo 499207 SJ310
EAN / GTIN 4946368848945
Número del fabricante 178-570-11D
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Sistemas de patines transportables, independientes de la red, para la determinación de la rugosidad superficial. Presión de medición 0,75 mN conforme a DIN/ISO. Unidad de avance independiente para mediciones en espacios extremadamente reducidos y para la fijación a soportes. Filtro de Gauss de fase correcta según DIN EN ISO 16610-21 (sustituye a DIN EN ISO 11562). Protección automática del teclado durante el transporte. Función de autocalibración y memoria integrada para condiciones de medición.
  • Avance sencillo e intuitivo a través de los menús, así como representación clara de resultados de medición y perfiles a través de pantalla de color de 5,7 pulgadas.
  • Función de estadística y valoración de tolerancia mediante colores.
  • Gran cantidad de valores característicos usuales a nivel internacional según DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI y MOTIF, así como 16 idiomas integrados.
  • Con una sola medición se pueden realizar dos cálculos distintos.
  • Son posibles mediciones en zonas de acceso difícil por medio de avance independiente, así como mediciones por encima de la cabeza.
  • Posibilidad de función de calibración automática/calibración de valor medio con hasta 12 mediciones múltiples.
  • Almacenamiento de hasta 10 condiciones de medición.
  • Edición y documentación rápida de resultados de medición, gráficos y condiciones de medición a través de la impresora integrada.
  • Protección por contraseña individual.
  • Almacenamiento sencillo de los datos de medición en una tarjeta de memoria SD.

Volumen de suministro:

Incluida unidad de avance con punta palpadora, adaptador red, patrón de calibración y bolsa para el transporte.
Incluidos 5 rollos de papel térmico n.° 499050, 1 par de pies de apoyo n.° 499220 tam. FUSS, patín para piezas de trabajo planas y cilíndricas n.° 499220 tam. Z-KUFE, bloque de alimentación enchufable e instrucciones de manejo como lápiz USB.

Partes opcionales:

Transmisor y cabezal palpador para perforaciones pequeñas (a partir de 2,5 mm) n.° 499210, patín para piezas de trabajo planas y cilíndricas n.° 499220 tam. Z-KUFE, pies de soporte (2 unidades) n.° 499220 tam. FUSS, adaptador para la sujeción en micrómetro de altura n.° 499220 tam. H-ADAPT, soporte de medición de granito n.° 499415, cable de datos n.° 498430, impresora n.° 498701.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Nota:

Software de análisis gratuito, así como otros adaptadores y cabezales palpadores, disponibles a petición.