Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Rugosímetro, Tipo: M300

Número de artículo: 499001 M300

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 499001 M300
Número del fabricante 6910401
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Rugosímetro móvil para la medición de la rugosidad y la documentación precisa y según normas, junto con una elevada movilidad. La conexión inalámbrica de Bluetooth entre la unidad de análisis y el aparato de avance permite una gran flexibilidad en la ejecución de las tareas de medición más diversas. Con el aparato de avance, el técnico de medición puede trabajar directamente en el lugar de la medición, la unidad de análisis se encuentra en un lugar seguro. La medición se puede iniciar en la unidad de análisis o en el aparato de avance. También es posible conectar varios aparatos de avance con una unidad de análisis y activarlos de forma controlada.
  • Distancias de palpación según DIN EN ISO 4288 / ASME B46.1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0,07 pulgadas, 0,22 pulgadas, 0,7 pulgadas) según EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Cantidad de distancias medidas seleccionables de 1 a 5.
  • Selección automática según normas de filtro y distancia de palpación.
  • Filtro de Gauss de fase correcta según DIN EN ISO 16610-210 (sustituye a DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0,010 pulgadas, 0,032 pulgadas, 0,100 pulgadas).
  • Posibilidad de seleccionar un cut-off reducido.
  • Parámetros característicos según DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmáx., Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Control de tolerancia en indicación y protocolo.
  • Escala automática o de ajuste fijo.
  • Impresión de perfil R (ISO / ASME / JIS), perfil P (MOTIF), curva de proporciones de material, protocolo de resultados.
  • Datos de fecha y/u hora de las mediciones.
  • Memoria integrada para resultados de aprox. 40 000 mediciones y 30 perfiles.
  • Función de calibración dinámica
  • Patrón de control integrado en la unidad de avance (extraíble).
  • Bloqueo y / o protección por contraseña para los ajustes del aparato.
  • Memorización de programas de medición.

Volumen de suministro:

Unidad de análisis, unidad de avance, cable USB 1,5 m, cable para conectar la unidad de avance a la unidad de base, palpador n.º 499004 tam. 6 - 350, protección de palpador con lado inferior prismático, protección de palpador para agujeros de ⌀ 10 mm en adelante, prisma frontal, ajuste de altura, bloque de alimentación enchufable con adaptadores, patrón de rugosidad incluido, certificación de calibración de fábrica, 1 rollo de papel térmico n.º 499510 tam. H1, correa de transporte con hebilla y bolsa de transporte.

Partes opcionales:

Palpador de repuesto o especial n.º 499004, prolongación de palpador n.º 499008, soporte de medición n.º 499011 o n.º 498857, asiento adecuado para el aparato de avance n.º 499012. Software de evaluación Explorer n.º 498847, protección del palpador n.º 499038.

Pieza de repuesto:

Batería n.° 499549.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.