Juego de palancas de fuerza

Número de artículo: 2164/3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Tipo de producto Palanca
Superficie lacado/a
Peso 1,66 kg
Serie -
Denominación del fabricante Krafthebel Satz
Embalaje sueltos
Color negro
Forma vástago Forma rectangular

Identificación y clasificación

Número de artículo 2164/3
EAN / GTIN 4000896080281
Número del fabricante 2164/3
Número L L60140 1438
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Puntas planas biseladas para el uso también en espacios reducidos
  • Hojas cuadradas macizas para una gran transmisión de fuerza
  • Peso neto (kg): 1.66 kg
  • Número de herramientas: 3