Pie de mesa para lámpara-lupa LED, Tipo: TK

Número de artículo: 491492 TK
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante
Tischfuß für LED Lupenleuchte, Typ: TK
Color
negro
Aptitud para
Lámparas
Diámetro del rango de sujeción mín.
0 mm
Diámetro del rango de sujeción máx.
83 mm
Número de abrazaderas por placa base
2
Tipo de placa base
Simple
Tipo de producto
Soporte de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 491492 TK
EAN / GTIN 4013330504724
Número del fabricante ILL00100C 00050472
Fabricante/responsable Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.waldmann.com

Descripción

Idóneo para:

Lámpara-lupa LED n.° 491490; 491494; 491495; 491496; 491497.