Voet voor led-loeplamp TK

Artikelnummer: 491492 TK
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Tafelklem
Klembereik 0 mm - 83 mm
Producttype Sokkel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 491492 TK
EAN/GTIN 4013330504724

Omschrijving

T.b.v.:

Led-loeplamp nr. 491490; 491494; 491495; 491496; 491497.