Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Lámpara-lupa LED con lente adicional, ⌀ de lentes: 153mm

Número de artículo: 491496 153

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de lentes (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 491496 153
Número del fabricante 491496 153
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Lámpara-lupa de diseño novedoso para las aplicaciones más exigentes. Ventana de gran tamaño con ⌀153 mm para visión sin distorsiones. Varillaje equilibrado, descargado por resortes, con bloqueo exacto, en ejecución resistente de aluminio y plástico de alto rendimiento. Las articulaciones cerradas protegen las líneas en el interior.
  • Lente de vidrio absolutamente resistente a los arañazos para visión sin distorsiones.
  • Articulación del cabezal 3D para ajuste y fijación individuales.
  • Iluminación: 48 LED de alto rendimiento, consumo de potencia de solo 14 W. Intensidad luminosa de 6000 Lx atenuable en progresión continua hasta el 10 %, vida útil de los LED hasta 50.000 h.
  • La conmutación de segmentos (Visualizer) permite conseguir efectos de iluminación que resaltan la estructura. Nivel de reproducción del color 1A para la visualización brillante de los colores.

Aplicación:

En el laboratorio, la producción, el montaje, el control de calidad, etc., con exigencias máximas en cuanto a visión y manejo ergonómico.

Volumen de suministro:

Incluye bloque de alimentación enchufable 100 − 240 V, 50/60 Hz, cubierta de lente y pinza de mesa n.º 491492 tam. TK.
Incluye lente adicional ⌀ 30 mm.

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Nota:

Esta lámpara lleva integradas luces LED. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara.