Calibre de herradura de una sola boca, Tipo: B

Número de artículo: 484227 B
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 53,24 € /piezas
  • 31,01 € /piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de protección ESD (EPA) no
Área EX no
Tipo de calibre Calibrador de aceptación; Calibrador de aptitud (GO)
Medida nominal mín. 111 mm
Medida nominal máx. 125,999 mm
Campo de tolerancia a; b; c; cd; d; e; ef; f; fg; g; h; j; js; k; m; n; p; r; t; u; v; x; y; z; za; zb; zc
Grado de tolerancia (calidad) 10; 11; 12; 13; 6; 7; 8; 9
Configurable
Intervalo de medida nominal 0,001 mm
Tipo de producto calibre de herradura
Contenido pieza única
Norma DIN 7163
Material acero
Calibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 484227 B
EAN / GTIN 2050002077614
Número del fabricante 1260.125.....
Fabricante/responsable Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de

Descripción

Ejecución:

Versión forjada hecha de acero de calibre endurecido. Superficies de prueba templadas, rectificadas y lapeadas. Lado pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7163.
Calibre de herradura con clase de tolerancia ISO, por ejemplo, n.° 484227 tam. 125,05 m6 o tolerancia numérica, por ejemplo, n.° 484227 tam. 125,05 + 0,01/ -0,02.Para campos de tolerancia ISO a-zc en los grados de tolerancia básica 6-13.

Aplicación:

Para la comprobación de ejes para ajustar la holgura, el paso o la sobremedida.

Norma:

Medidas constructivas según DIN 2231.

Nota:

Definir la clase de tolerancia deseada. En el pedido, especifique la posición del campo de tolerancia (a-zc) y el nivel básico de tolerancia (6-13) o tolerancia numérica. Calibres para el grado de tolerancia básica 5 y tolerancias más finas posibles a petición.