Soporte para espiga de verificación, Tipo: 1

Número de artículo: 483930 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Aptitud para
Espiga de verificación
Para diámetro del vástago
1 mm; 1,99 mm
Tipo de producto
Soporte
Longitud
60 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 483930 1
EAN / GTIN 2050001048745
Número del fabricante 1590000003
Fabricante/responsable Alfred Konrad Veith GmbH & Co. KG, Verrenberger-Weg 1, 74613 Öhringen, Deutschland, www.veith-kg.de

Descripción

Ejecución:

Soporte para espiga de verificación de fundición a presión con tornillo de apriete. Para alojamiento de dos espigas de verificación dentro de un campo de tolerancia.
Página del comité identificada con un punto rojo.