Registrador de datos, Tipo: 175T2

Número de artículo: 474180 175T2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 95,24 € /piezas
  • 144,50 € /piezas
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Interfaz: Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 65

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR3
Gama de medición de la temperatura (sensor externo) -40 – 120 °C
Gama de medición de la temperatura (sensor interno) -35 °C - 55 °C
Límite de error de temperatura (sensor externo) ±0,3 °C
Límite de error de temperatura (sensor interno) ±0,5 °C
Denominación del fabricante 175 T2
Interfaz Interfaz USB
Clase de protección IP IP 65
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 3
Tipo de palpador externo NTC
Longitud 89 mm
Anchura 55 mm
Altura 30 mm
Tipo de producto Registrador de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 474180 175T2
EAN / GTIN 4029547011092
Número del fabricante 0572 1752
Fabricante/responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Registrador de datos de 2 canales, resistente, compacto, provisto de pantalla con iluminación de fondo de gran tamaño. Memoria interna para 1 millón de valores de medición. Seguridad de datos elevada, incluso con la pila gastada. Ciclo de medición ajustable entre 10 segundos y 24 horas. Vida de la pila ≥3 años (ciclo de medición 15 min, 25 ºC). Dos interfaces estándar (mini USB y tarjeta SD) para programar y leer el registrador con facilidad mediante conexión directa con un PC.
Conexión para 1 sensor de temperatura externo (tipo NTC).

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye soporte mural, cerradura, 3 pilas n.° 081561 tam.LR3 y certificado de calibración, software ComSoft Basic V5 disponible para descargar de forma gratuita.

Partes opcionales:

Cable USB 474183 tam. USB.
Sensor de temperatura (tipo NTC) bajo petición.