Multímetro, Denominación del fabricante: MMP3

Número de artículo: 473300 MMP3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 93,60 € /piezas
  • 101,09 € /piezas
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Información visualizada 5.000
Precisión básica 0,6 %
Procedimiento de medición RMS
Función de memorización HOLD
Tensión alterna CA 0,1 mV − 600 V
Tensión continua CC 0,1 mV − 600 V
Resistencia 0,1 Ω − 40 MΩ
Capacidad 10 pF − 100 µF
Frecuencia 1 mHz − 5 MHz
Categoría de sobretensión CAT III 300 V
Material carcasa Plástico
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 LR44
Tipo de producto Multímetros

Identificación y clasificación

Número de artículo 473300 MMP3
EAN / GTIN 4014650440846
Número del fabricante 044084
Fabricante/responsable BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico estable con indicador LCD amplio de 3.1/2, 4 o 4.3/4 pulgadas.

Aplicación:

Instrumentos de medición de servicio digitales para campos de aplicación amplios. Ofrecen una seguridad elevada y otras funciones adicionales.
Multímetro digital en formato de bolsillo. Pequeño y estrecho (132×86×19 mm) - solo 130 g ligero.

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Volumen de suministro:

Incluidas pilas, cables de medición, estuche de protección compacto, manual instrucciones.