Comprobador de tensión DUSPOL®, Tipo de dispositivo: PROFIPOL+

Número de artículo: 473105 PROFIPOL+
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 75,11 € /piezas
  • 217,04 € /piezas
a petición
En stock
79 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de dispositivo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de indicación CA 12 V - 690 V
Intervalo de indicación CC 12 V - 690 V
Display LED
Clase de protección IP IP 54
Comprobación de fase LED
Comprobación de polaridad LED
Comprobación de continuidad acústico/LED
Detector de rotura de cable sin contacto
Categoría de sobretensión CAT II 690 V; CAT III 600 V
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081551 LR3
Tipo de producto Comprobador de tensión

Identificación y clasificación

Número de artículo 473105 PROFIPOL+
EAN / GTIN 4014651200234
Número del fabricante 020023
Fabricante/responsable BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descripción

Ejecución:

Con bloqueo del polo de comprobación para el manejo monomanual en tomas de corriente y para el almacenamiento seguro. La indicación de tensión también funciona con las pilas descargadas o retiradas.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Aplicación:

Adecuado para trabajos en los ámbitos de artesanía, electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).

Norma:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015