Nivel de burbuja de bolsillo Pro Magnetic, Longitud: 70mm

Número de artículo: 467482 70
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
550 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pocket PRO Magnetic
Límite de error en posición normal 1 mm/m
Técnica de medición analógico
Longitud 70 mm
Anchura 20 mm
Altura 40 mm
Tipo de producto Nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683
Fabricante/responsable Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa robusta con núcleo de aluminio con nivel de burbuja encajado fijo para medición horizontal. Imán de tierras raras muy potente para la fijación segura a objetos metálicos.
Bastidor de aluminio en ángulo recto con superficies de medición fresadas con precisión en los laterales y en la base. Con ranura en V adicional para la colocación sobre superficies abovedadas. Con imanes potentes de tierras raras en superficies medición del fondo y lateral.

Volumen de suministro:

Incluido clip para cinturón estable.