PS BT50 60 M24 MAS2B Tirantes BT - MAS

Número de artículo: 4517084
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Tirante
Rosca M M24
Para asiento BT 50
Longitud total L 85 mm
Diámetro de cabezal D1 25 mm
Longitud de alcance L1 35 mm
Ángulo α 60 grados

Identificación y clasificación

Número de artículo 4517084
EAN / GTIN 7291075137347
Número del fabricante 4517084
Número L L24000 323

Descripción

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 60 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 35 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M24
  • Longitud total (OAL) 85 mm
  • Shank Size (SS) 50