Palpadores - juego, Contenido (piezas): 6

Número de artículo: 445400 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (piezas) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 6
Tipo de producto Palpador de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 445400 6
EAN / GTIN 4059192017149
Número del fabricante 4429018
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Idóneo para:

Micrómetros de altura digitales GARANT HG1 n.° 445356, Digimar 817 CLT n.° 445376 y Digimar 816 CLT n.° 445325.

Contenido:

Soporte de insertos de medición para insertos de medición de bola con mango de 6 mm: N.º 445410 tam. T6/100
Disco de MD ⌀ 15 mm: N.º 445412 tam. 15
Cilindro ⌀ 10 mm: N.º 445413 tam. 10
Cono de MD ⌀ 30 mm: N.º 445414 tam. 30
Palpador de medición para profundidades, incl. soporte (TMT120): N.º 445415 tam. 120
Soporte M2 incl. inserto de medición: N.º 445416 tam. 2

Volumen de suministro:

Incluida caja de plástico.