Verificador de concentricidad RPGR, Para ⌀ máximo de pieza de trabajo: 240mm

Número de artículo: 443230 240
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ máximo de pieza de trabajo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Para ⌀ máximo de pieza de trabajo 240 mm
Anchura de ranura en T H7 10 mm
Placa base longitud 600 mm
Placa base anchura 200 mm
Peso 30 kg
Tipo de producto Verificador de concentricidad y de planeidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 443230 240
EAN / GTIN 2050001698810
Número del fabricante B703000002 RPGR 600-2
Fabricante/responsable Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Descripción

Ejecución:

Placa de base templada y rectificada, caja de cojinete de aluminio de alta resistencia. Discos desenrolladores desplazables y con gran capacidad de carga, uno de los cuales es regulable para piezas de diferentes diámetros (hasta 60 mm). Para el uso correcto, adicionalmente se necesita un soporte articulado para el alojamiento de reloj comparador o comparador de palanca sensitiva.

Aplicación:

Comprobación de precisión de planeidad y concentricidad de piezas giratorias de ⌀ hasta 240 mm.

Precisión:

Precisión de concentricidad 0,002 mm.

Volumen de suministro:

Placa de base con 2 discos desenrolladores, 1 de los cuales es regulable en altura (sin soporte articulado ni reloj comparador).

Partes opcionales:

Soporte articulado con tuerca corredera n.º 443295.

Descargas y documentos

Productos adecuados