Soporte articulado con tuerca corredera, Alcance del brazo: 130mm

Número de artículo: 443295 130
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance del brazo (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Alcance del brazo 130 mm
Anchura tuerca corredera h6 10 mm
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 443295 130
EAN / GTIN 2050001698827
Número del fabricante B709800018
Fabricante/responsable Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Descripción

Ejecución:

Soporte articulado con apriete central mecánico y ajuste preciso. Fijación mediante tuerca corredera en ranuras en T (10 H7). Asiento para reloj comparador (⌀ 8 mm o prisma).

Idóneo para:

Verificador de concentricidad n.º 443210.
Verificador de concentricidad n.º 443230. Verificador de concentricidad n.º 443000 tam. 50 y 75.