Soporte de medición con ajuste fino del pie magnético, Tipo: N0

Número de artículo: 441195 N0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de brazo transversal D1 8 mm
Brazo transversal longitud L1 110 mm
⌀ de columna D2 10 mm
Altura columna L2 120 mm
Rosca de conexión Rosca exterior M5
Fuerza de retención 320 N
Pie magnético longitud 40 mm
Pie magnético anchura 30 mm
Pie magnético altura 35 mm
Tipo de producto Soporte de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 441195 N0
EAN / GTIN 7290005397318

Descripción

Ejecución:

Apriete de 3 puntos de la varilla de medición con fijaciones muy cortas para una facilidad de manejo superior. Una aplicación reducida de fuerza manual genera un apriete permanente y estable.
Varillas dimensionadas generosamente que confieren una rigidez óptima al sistema. Asiento para instrumentos de medición Vario para ⌀ de mango de 6 mm, 8 mm, 3/8 pulgadas, comparadores de palanca sensitiva con guía cola de milano y relojes comparadores con oreja de sujeción en la parte trasera.
Con ajuste preciso en el pie magnético. Ventaja en el ajuste de µm en comparadores de palanca sensitiva, ya que las varillas no se ven influidas por la fuerza manual.

Partes opcionales:

Asiento para reloj comparador n.º 440401.