Soporte cuadrado con cola de milano, Tipo: 11,5X7

Número de artículo: 436511 11,5X7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de perforación 4 mm; 8 mm
Longitud de sujeción 70 mm
Dimensiones del vástago 11,5×7 mm
Tipo de producto Soporte

Identificación y clasificación

Número de artículo 436511 11,5X7
EAN / GTIN 4067263211815
Número del fabricante 436511 11,5X7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Soporte con sujeción prismática.

Idóneo para:

Reloj comparador de palanca sensitiva con prismas soporte.