Verificador de interiores de precisión para perforación de agujero ciego SS, Capacidad de medición: 20-50mm

Número de artículo: 435120 20-50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 45,75 € /piezas
  • 86,35 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 20 mm - 50 mm
Rango de medición pie de rey 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm
Profundidad de medición 77 mm
Distancia al fondo del taladros h 1,5 mm
Número de pies de rey 3
Ancho plato de centrado 18 mm
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 435120 20-50
EAN / GTIN 2050001037817
Número del fabricante 14000000
Fabricante/responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición por comparación de dos puntos basado en el modelo Schwenk. Schwenk agujero ciego SS. Para medir perforaciones de agujero ciego y salientes de centrado. Pie de rey y perno palpador móvil refrentados con metal duro.

Volumen de suministro:

Verificador de interiores de precisión sin pantalla de visualización ni anillos de comprobación.

Partes opcionales:

Cuadrante indicador n.º 434674, comparador inductivo n.º 434671, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º 434322, anillos de comprobación n.º 484030.

Nota:

En caso de empleo de micrómetros con cuadrante indicador se requiere una prolongación n.º 434920 tam. 10 o la punta de contacto n.º 434900 tam. 16.