{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Norma | Norma de fábrica | |
| Capacidad de medición | 0 mm - 10 mm | |
| Valor de división de escala | 0,01 mm | |
| Lectura por vuelta de indicador | 1 mm | |
| Desviación de medición MPE (capacidad de medición) | 15 µm | |
| ⌀ de los pernos palpadores | 4 mm | |
| ⌀ reloj comparador | 58 mm | |
| Fuerza de medición | 0,7 N - 1,4 N | |
| Técnica de medición | analógico | |
| ⌀ de carcasa | 57 mm | |
| Embalaje | Caja estable | |
| Tipo de producto | Reloj comparador |
| Número de artículo | 434807 10 | |
| EAN / GTIN | 4031452160758 | |
| Número del fabricante | 16075 | |
| Fabricante/responsable | KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de |