Cuadrante indicador Millimess, Tipo: 2000W

Número de artículo: 434671 2000W
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 39,90 € /piezas
  • 25,51 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz USB; Interfaz Digimatic
  • Clase de protección IP: IP 64

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Millimess
Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición ± 1 mm
Lectura conmutable mm / pulgadas
Lectura seleccionable 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Altura de las cifras 11,5 mm
Margen de error (L = longitud de medición en mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Interfaz Interfaz USB; Interfaz Digimatic
Clase de protección IP IP 64
Suministro de energía a batería
Fuerza de medición 0,8 N - 1 N
Repetibilidad fw 0,1 µm
Margen de inversión fu 0,3 µm
Función de preajuste
Técnica de medición digital
Función de medición estática
Función de medición dinámica no
Tipo de producto Cuadrante indicador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434671 2000W
EAN / GTIN 4059192064303
Número del fabricante 4346700
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Cuadrante indicador digital con la máxima precisión de un sistema de medición inductivo y resolución de 0,1 µm. Indicador amplio de alto contraste y paneles de mando táctiles con sensibilidad ajustable. Alimentación eléctrica mediante baterías o funcionamiento estacionario con alimentación eléctrica mediante cable de datos USB (duración de la batería de hasta 1 mes). Indicador digital con función TOL. Indicación de la clasificación de valores medidos (bueno / deshecho / límite de advertencia o mecanizado posterior) mediante señales luminosas LED muy claras (rojo / verde / amarillo). Indicador giratorio de 280°.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Cable de datos y de carga USB n.º 498941 USB2 y bloque de alimentación enchufable para USB.

Partes opcionales:

Cable de datos Digimatic n.° 498941, tam. D2.