Hay una alternativa para este artículo

Reloj comparador digital Lectura de 0,0005 mm, Capacidad de medición: 12,5mm

Número de artículo: 434322 12,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 29,72 € /piezas
  • 23,87 € /piezas
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro de la carcasa 58 mm
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2450)
Clase de protección IP: IP42
Grosor de la carcasa 35 mm
Longitud total L 126,3 mm
Anchura total B 23 mm
Altura total H 13,5 mm
Material carcasa metal
Indicación digital
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 12,5 mm
Fuerza de medición mín. 0,65 N
Fuerza de medición máx. 0,9 N
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Repetibilidad 1 µm
Margen de error 0,004 mm
Desviación de medición E MPE 0,004 mm
Diámetro del vástago sujeción 8 mm
Tolerancia del vástago de sujeción h6
Diámetro del perno palpador 8 mm
Norma norma de fábrica
Características reloj comparador con protección contra golpes
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Valor de división de la escala, digital 0,001 mm
Indicador iluminado no
Marcas de tolerancia ajustables
Unidad de lectura, digital milímetros; pulg.
Lectura 0,001 mm
Lectura 0 pul
Altura de las cifras 8,5 mm
Interfaz Digimatic; Interfaz USB; Opto RS232C
Función de preajuste
Calibrable
Contenido pieza única
Recalibrable
Tipo de producto reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434322 12,5
EAN / GTIN 4059192014643
Número del fabricante 4337662
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Reloj comparador digital con indicador numérico muy grande (11 mm) e indicador de tolerancia integrado. Indicador analógico barográfico adicional con límites de tolerancia. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.
Función absoluta: Posición a cero posible en cualquier posición sin perder la referencia.
Factor ajustable con indicador en la pantalla.
Las distintas funciones se pueden bloquear directamente en el reloj comparador. Los ajustes y los valores memorizados (factor, Preset, tolerancias) se mantienen incluso en caso de sustitución de las baterías.
Ideal para el empleo en instrumentos de medición para interiores de 2 puntos. El punto de inversión (valor MÍN.) se memoriza automáticamente en caso de oscilación y se señaliza en la pantalla.

Función:

IP42: Existe protección contra la caída de agua oblicua (agua de goteo), hasta 15° contra la posición de servicio normal y contra la penetración de cuerpos extraños con ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejados las herramientas y los alambres.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. CR 2450.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.