Verificador de interiores de precisión sin micrómetro Vario SV HM, Capacidad de medición: 6-18mm

Número de artículo: 435110 6-18
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 45,75 € /piezas
  • 86,35 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 6 mm - 18 mm
Profundidad de medición 100 mm
Cantidad de cabezas de medición 2
Número de pernos de medición 17
Número de discos de medición 2
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 435110 6-18
EAN / GTIN 2050001048035
Número del fabricante 12200000
Fabricante/responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición por comparación de dos puntos basado en el modelo Schwenk. Schwenk Vario SV es sistema de elementos combinables que cubre intervalos de medición amplios por medio de cabezas de medición intercambiables. Con perno de medición MD.

Volumen de suministro:

Verificador de interiores de precisión sin pantalla de visualización ni anillos de comprobación.

Partes opcionales:

Cuadrante indicador n.º 434674, comparador inductivo n.º 434671, reloj comparador de marcha a la izquierda n.º 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.º 434322, anillos de comprobación n.º 484030.

Nota:

En caso de empleo de micrómetros con cuadrante indicador se requiere una prolongación n.º 434920 tam. 10 o la punta de contacto n.º 434900 tam. 16.