Juego de verificadores de interiores de precisión, acero sin reloj comparador SU, Capacidad de medición: 18-100mm

Número de artículo: 435060 18-100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 148,59 € /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 18 mm - 100 mm
Precisión de repetición sin reloj comparador 0,5 µm
Profundidad de medición 110 mm - 180 mm
Cantidad de instrumentos de medición de precisión 3
Número de pernos de medición 27
Número de discos de medición 7
Embalaje caja estable
Tipo de producto Instrumento de medición de precisión para interiores de 2 puntos

Identificación y clasificación

Número de artículo 435060 18-100
EAN / GTIN 2050001048004
Número del fabricante 11500000
Fabricante/responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descripción

Ejecución:

Instrumento de medición por comparación de dos puntos con plato de centrado. Transferencia de marcha suave y precisa del recorrido del perno palpador por medio de segmento circular. El ajuste a distintos diámetros se realiza por medio de pernos de medición fijos intercambiables. Pernos palpadores refrentados de metal duro. Soporte de instrumentos estabilizado frente al calor de manos y temp. ambiente.
Pernos de medición fijos de acero.

Aplicación:

Para la medición precisa de taladros en cuanto a ⌀, concentricidad y cilindricidad, medición de perfiles interiores.

Volumen de suministro:

Verificador de interiores de precisión completo (sin reloj comparador).

Partes opcionales:

Prolongaciones para profundidades de medición grandes n.° 435142, cuadrante indicador n.° 434674, comparador digital n.° 434671, reloj comparador de marcha a la izquierda n.° 434807 tam. 10, reloj comparador digital n.° 434322, anillos de comprobación n.° 484030.

Nota:

En caso de empleo de micrómetros con cuadrante indicador se requiere además una prolongación n.º 434920 tam. 10 o el palpador de medición n.º 434900 tam. 16. Versiones con capacidad de medición de hasta 800 mm disponibles a petición.