Prolongación para mediciones profundas, Longitud: 250mm

Número de artículo: 435142 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de tubo 12 mm
Longitud 250 mm
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 435142 250
EAN / GTIN 2050001051073
Número del fabricante 12000000
Fabricante/responsable Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de

Descripción

Aplicación:

Para ampliar la profundidad de medición.

Idóneo para:

Verificador de interiores de precisión a partir de tam. 35 – 60.

Nota:

Para grandes profundidades de medición de 1000 mm a 4000 mm se pueden suministrar prolongaciones para mediciones profundas de carbono. Por motivos de estabilidad, no combinar prolongaciones de mediciones profundas.