Reloj comparador digital - analógico Lectura de 0,0005 mm, Capacidad de medición: 30mm

Número de artículo: 434651 30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 88,22 € /piezas
  • 28,90 € /piezas
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Puerto USB; Interfaz Digimatic

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Lectura seleccionable 0,001 / 0,0005 mm
Desviación de medición E MPE (capacidad de medición) 0,0015 mm
Interfaz Puerto USB; Interfaz Digimatic
Fuerza de medición ≤ 2 N
⌀ vástago de fijación h6 8 mm
Técnica de medición digital
Ojal en panel posterior de reloj comparador no
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Reloj comparador

Identificación y clasificación

Número de artículo 434651 30
EAN / GTIN 4946368500324
Número del fabricante 543-561D
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Ejecución:

Lectura sin error gracias al indicador digital de gran superficie y el indicador analógico adicional. Gracias al funcionamiento con corriente de la red, apropiado para mediciones permanentes. Carcasa estable; varilla palpadora con apoyo de precisión.

Función:

  • Cambio de color al sobrepasar la tolerancia.
  • Valor de espera MÁX. / MÍN.
  • Memoria de valores máximos (sin búsqueda del punto de inversión).
  • Indicación del punto cero, p. ej., para mediciones de la tolerancia.
  • Inversión del sentido de medición.
  • Posibilidad de control del exterior y transmisión de datos al exterior.
  • Mando a distancia (accesorio especial).

Volumen de suministro:

Incluido cable de conexión eléctrica, bloque de alimentación 220 V / 9 V / 500 mA.

Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498430, mando a distancia, Digimatic Presetter.