Micrómetro de interiores para campos de medición grandes, Capacidad de medición: 100-500mm

Número de artículo: 427900 100-500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 114,19 € /piezas
  • 152,10 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: Norma de fábrica
  • Graduación tambor de medición: 1/50
  • Embalaje: caja estable

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 100 mm - 500 mm
Lectura 0,01 mm
Graduación tambor de medición 1/50 mm
⌀ de varilla 7,5 mm
⌀ de tambor de medición 17,5 mm
Prolongación 25; 50; 100; 200 mm
Técnica de medición analógico
Embalaje caja estable
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Identificación y clasificación

Número de artículo 427900 100-500
EAN / GTIN 2050001038081
Número del fabricante 4168022
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Construcción de tubo ligera, resistente al pandeo. Varilla patrón completamente templada y rectificada. Superficies de medición templadas y lapeadas en forma semicircular. Una superficie de medición ajustable. Picos medición, elementos de mando y piezas de lectura de cromado mate. Sin asistencia de ajuste y listo para el uso inmediato.

Precisión:

(4 + L/100) µm.

Volumen de suministro:

Micrómetro, prolongaciones n.º 427950.

Partes opcionales:

Prolongaciones n.º 427950.