Prolongación para micrómetro para interiores, Longitud: 25mm

Número de artículo: 427950 25
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 16,09 € /piezas
  • 25,86 € /piezas
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

15 mm
Longitud 25 mm
Tipo de producto Prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 427950 25
EAN / GTIN 4059192005719
Número del fabricante 4167030
Fabricante/responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Las prolongaciones se componen de bloques calibradores cilíndricos, que están apoyados elásticamente en los casquillos exteriores de cromado mate. Las superficies de contacto se colocan una junto a otra con la misma presión de medición.

Aplicación:

Para ampliar la capacidad de medición hasta un máximo de 2500 mm.

Idóneo para:

Micrómetro de interiores n.º 427900.