Tuerca de alargamiento, Rosca: M6

Número de artículo: 375395 M6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2.028 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6334
Rosca M6
Longitud total 18 mm
Ancho de llave SW 10 mm
Medida entre vértices e 11,05 mm
Tipo de producto Tuerca

Identificación y clasificación

Número de artículo 375395 M6
EAN / GTIN 4020772082659
Número del fabricante 82651
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Longitud doble que la de la tuerca alta n.º 375385 (= 3,0 d altura), plana por ambos extremos.

Aplicación:

Para atornillar entre sí dos espárragos.

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.