Tuerca alta, Rosca: M6

Número de artículo: 375385 M6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
514 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6330B
Rosca M6
Longitud total 9 mm
Ancho de llave SW 10 mm
Medida entre vértices e 11,05 mm
Tipo de producto Tuerca

Identificación y clasificación

Número de artículo 375385 M6
EAN / GTIN 4020772082369
Número del fabricante 82362
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Tuerca alta (= 1,5 d altura) con un extremo plano para el apoyo en arandela n.º 375340 y un extremo redondeado para el apoyo en cojinetes cónicos n.º 375355 D o n.º 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Material:

Acero bonificado, resistencia 10.