{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante |
Bundmutter
|
|
| Medida entre vértices e |
33,53 mm
|
|
| Altura total h |
30 mm
|
|
| Modelo |
Con manguito / brida
|
|
| Diámetro collar/brida d1 |
37 mm
|
|
| Altura collar/brida a |
6 mm
|
|
| Tamaño de rosca d |
M20
|
|
| Paso de rosca P |
2,5 mm
|
|
| Tipo de producto |
Tuerca hexagonal
|
|
| Tipo de rosca |
Rosca normal ISO métrica
|
|
| Norma |
DIN 6331
|
|
| Forma de la tuerca |
Hexágono
|
| Número de artículo | 375389 M20 | |
| EAN / GTIN | 4069515013673 | |
| Número del fabricante | 375389 M20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |