{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Superficie | material endurecido; Bonificado | |
| Tipo de producto | Arandela | |
| Diámetro exterior d2 | 35 mm | |
| Diámetro interior mín. d1 | 13 mm | |
| para tamaño de la rosca | M12 | |
| Espesor s | 5 mm | |
| Norma | DIN 6340 | |
| Material | acero |
| Número de artículo | 375340 M12 | |
| EAN / GTIN | 4020772082840 | |
| Número del fabricante | 82842 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |