Soporte atornillado con parte inferior de acero, Altura máxima de asiento: 50mm

Número de artículo: 373500 50
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
83 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura máxima de asiento (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 6400
Altura máxima de asiento 50 mm
Altura mínima de asiento 38 mm
⌀ del cabezal 31 mm
⌀ parte inferior 31 mm
Para bridas con anchura de ranura 6,6 mm - 14 mm
Capacidad de carga 25 kN
Tipo de producto Soporte atornillado

Identificación y clasificación

Número de artículo 373500 50
EAN / GTIN 4020772072391
Número del fabricante 72397
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Ejecución:

Acero bonificado, pintado.
Husillo de rosca trapecial autobloqueante con seguro final.

Nota:

A partir de tam. 52 con taladro de centr. ⌀ 12 mm para las piezas superp. n.º 375000375030.