Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Placa giratoria, Para anchura de mordazas: 125mm

Número de artículo: 362015 125

Escoger variación del artículo y cantidad

Para anchura de mordazas (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 264 mm
Profundidad 240 mm
Espesor 28 mm
Tipo de producto Placa giratoria
Peso 10,8 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 362015 125
EAN / GTIN 4045197315441
Número del fabricante 362015 125
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Plaquita de tornear con ranuras longitudinales para la alineación exacta y rápida del tensor.
  • 360 marcas de graduación (4 × 90°) fácilmente legibles en la escala de la placa giratoria. Posibilidad de fijación fácil a la mesa de máquina por medio de ranuras de sujeción.

Idóneo para:

Tornillo de banco de alta presión n.º 362010.