Control de rotura de herramientas XCONTROL, Tipo: 1

Número de artículo: 359400 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Xcontrol
⌀ superficie palpadora accionada con muelle 29 mm
Longitud 71,5 mm
Anchura 53 mm
Altura 105 mm
⌀ de taladro mínimo 0,3 mm
Medición de distancia de la precisión de medición ± 0,01 mm
Medición de distancia de la precisión de repetición ± 0,005 mm
Clase de protección IP IP 67
Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Pulsador

Identificación y clasificación

Número de artículo 359400 1
EAN / GTIN 4062406370596
Número del fabricante 359400 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

XCONTROL - Palpador de medición de herramientas táctil para el control de rotura de la herramienta y la medición de la longitud de la herramienta. Precisión de medición +/- 0,01 mm y precisión de repetición +/- 0,005 mm.
  • Adecuado únicamente para controles Siemens y Heidenhain.
  • La máquina necesita un puerto USB que funcione en el pupitre de mando.
  • Solo se puede utilizar en combinación con el XCONNECT n.° 359455 1.
  • Estanca al polvo y al agua = IP 67.
  • Puesta en marcha rápida sin modificación de hardware ni uso del técnico de servicio.
  • ¡No es necesario realizar manipulaciones en el sistema operativo de la máquina herramienta!
  • Las brocas a partir de ⌀ 0,3 mm pueden medirse o probarse.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Para el control de rotura de herramientas y la vigilancia de procesos en una máquina herramienta automatizada o en un manejo de varias máquinas.
Para la medición de la longitud de la herramienta y la transmisión automática de los datos en una máquina herramienta.
Transmisión automática de los valores medidos a la dirección de la máquina a través de GARANT Xconnect n.° 359455 1.

Volumen de suministro:

Incluye 1 pila CR2.

Partes opcionales:

Varilla de transferencia XCONNECT n.° 359455 1, brida de sujeción n.° 363081 80.

Nota:

El artículo se instala fijo en una máquina y solo se puede utilizar en otra máquina mediante una nueva consulta de ciclos.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Utilizar la máquina solo si se ha montado de manera correcta y con dispositivos de protección y de seguridad funcionales.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados