Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta orientable, Para tamaño de asiento: 30

Número de artículo: 358580 30
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tamaño de asiento Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 130 mm
Anchura 80 mm
orientable
Tipo de producto Portaherramientas

Identificación y clasificación

Número de artículo 358580 30
EAN / GTIN 4062406340285
Número del fabricante 358580 30
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bloqueo de los alojamientos para herramientas mediante sujeción de apriete rápido.
Con seguro contra la caída del portaherramientas.

Idóneo para:

Guía base n.° 358565

Idóneo para:

HSK 32; PSC 32; VDI 30