Guía base para dispositivo de montaje de la herramienta, Tipo: 200

Número de artículo: 358565 200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 200 mm
Anchura 40 mm
Altura 160 mm
Material Aluminio
Tipo de producto Riel de guía

Identificación y clasificación

Número de artículo 358565 200
EAN / GTIN 4062406343545
Número del fabricante 358565 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema modular de unidades normalizadas constituido por guías base, módulos de herramientas flexibles para bloquear en las guías base y un sistema de ajuste de altura o de calibre de alturas.
Todos los componentes de aluminio anodizado de alta calidad.

Ventaja:

  • Puesto de trabajo limpio y ordenado: todos los dispositivos de montaje en un lugar.
  • Modular: guía base ampliable en cualquier momento con montaje directo.
  • Flexible: dos módulos de herramientas distintos (fijos o basculantes).
  • Manejo rápido y sencillo: palanca de bloqueo en los módulos de herramientas, desplazamiento del dispositivo de ajuste en la guía base.
  • Disposición de perforaciones GARANT easyFix en el panel posterior de la guía base: colocación de opciones de almacenamiento directamente en el dispositivo de montaje.
  • Asiento fijo y seguro del portaherramientas al 100 %; sin oscilaciones, cuidadoso para el cono de asiento.

Aplicación:

  • Montaje/desmontaje de todos los accesorios de un portaherramientas.
  • Adoptar/copiar longitudes de herramienta existentes.
  • Medición de la longitud de herramienta.
  • Almacenamiento de piezas pequeñas a través de GARANT easyFix.

Volumen de suministro:

1 montaje mural GARANT easyFix n.° 955825 2, ángulo de montaje con cubierta para la fijación de la guía base, p. ej., en un banco de trabajo.

Partes opcionales:

Módulo de herramientas n.° 358575 y 358580, ajuste de altura n.° 358585.

Nota:

El dispositivo de montaje de la herramienta no sustituye a un preajuste de herramienta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el alojamiento de herramientas destinadas al montaje y desmontaje de herramientas.
  • Con los accesorios, la herramienta también se puede medir o ajustar a una longitud específica.
  • Solo se debe utilizar una vez que haya sido montado con ángulos en una superficie horizontal.
  • Parte posterior en combinación con placa para el montaje en la pared Easyfix para el alojamiento de ganchos y soportes Easyfix y accesorios para pared perforada.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponerlo a golpes, impactos ni cargas pesadas.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.