• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Bazinis bėgelis įrankių montavimo įtaisui palenkiamas, Skirta kūginiam kotui: 30

Prekės Nr.: 358580 30
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skirta kūginiam kotui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis 130 mm
Plotis 80 mm
Pasukam. taip
Produkto rūšis montavimo įranga

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 358580 30
EAN / GTIN 4062406340285
Gamintojo numeris 358580 30
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Įrankių laikiklių fiksavimas greitojo užspaudimo būdu.
Su apsauga nuo iškritimo iš įrankio laikiklio.

Tinka:

Bazinis bėgelis Nr. 358565.

Tinka:

HSK 32; PSC 32; VDI 30