• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Module d’outil pour dispositif de montage d’outils orientable, Pour dim. porte-outils: 30

Réf.: 358580 30
Remise
177,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour dim. porte-outils Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 130 mm
Largeur 80 mm
Propriété orientable oui
Type de produit dispositifs de montage

Identification et classification

Référence article 358580 30
EAN / GTIN 4062406340285
Réf. fabricant 358580 30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Blocage des porte-outils par serrage rapide.
Avec sécurité contre la chute du porte-outils.

Adapté(s) pour:

Rail de base 358565.

Adapté(s) pour:

HSK 32; PSC 32; VDI 30