• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Módulo de herramientas para dispositivo de montaje de la herramienta orientable, Para tamaño de asiento: 50

Número de artículo: 358580 50
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
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tamaño de asiento Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 130 mm
Anchura 80 mm
Orientable sí
Tipo de producto Dispositivo de montaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 358580 50
EAN / GTIN 4062406340308
Número del fabricante 358580 50
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bloqueo de los alojamientos para herramientas mediante sujeción de apriete rápido.
Con seguro contra la caída del portaherramientas.

Idóneo para:

Guía base n.° 358565

Idóneo para:

SK 30; BT 30; HSK 50; PSC 50; VDI 50