• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Nástrojový modul pro přípravek pro montáž nástroje výkyvný, Pro velikost upínání: 30

Artiklové číslo: 358580 30
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
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínání Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 130 mm
Šířka 80 mm
Výkyvné ano
Druh produktu Montážní přípravek

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 358580 30
EAN / GTIN 4062406340285
Číslo výrobce 358580 30
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zajištění upínače nástrojů rychloupínáním.
S ochranou proti vypadnutí z upínače nástrojů.

Vhodné pro:

Základní lišta č. 358565.

Vhodné pro:

HSK 32; PSC 32; VDI 30