Aparato de ajuste previo UNO, Tipo: UAFCAM

Número de artículo: 355020 UAFCAM
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie UNO
Anchura base 1.294 mm
Profundidad 590 mm
Altura total 1.735 mm
Anchura total 2.264 mm
Peso 300 kg
Aire comprimido no
Alojamiento base SK 50
Procedimiento de medición Procesamiento de imágenes
Control de medición Electrónica de medición PC
Esfuerzo del husillo 30 kg
Ajuste rápido ejecución neumática
Campo de medición X 400 mm
Campo de medición Z 400 mm
Horquilla de control X 100 mm
Segunda cámara en el soporte del objetivo sí
Tamaño de pantalla táctil 24 pul
Tipo de producto Instrumento de ajuste

Identificación y clasificación

Número de artículo 355020 UAFCAM
EAN / GTIN 4034221181398
Número del fabricante M-G1140-HO-2
Fabricante/responsable HAIMER GmbH, Weiherstraße 21, 86568 Igenhausen, Deutschland, www.haimer.com

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla táctil grande múltiple con superficie de Microvision intuitiva y sencilla.
  • Dispositivo calibrador en el alojamiento base SK50.
  • Fácil almacenamiento para 3 adaptadores con insertos SK50.
  • Ajuste rápido de los dos ejes mediante Release-by-Touch (X/Z).
  • Ajuste preciso de los dos ejes (X / Z) mediante una rueda giratoria.
  • Husillo de 4 × 90° y freno de husillo.
  • Cámara con ampliación de 32 compartimentos.

El dispositivo funciona junto con las soluciones de software opcionales disponibles relacionadas con la producción Hoffmann Group Connected.

Aplicación:

Para la medición y el ajuste previo de herramientas en la máquina en la producción o en la preparación del trabajo.

Volumen de suministro:

Impresora térmica de etiquetas con etiquetas, armario base de sistema sencillo, software de medición en los principales idiomas, puesta en servicio y formación incluidas (medio día).

Partes opcionales:

Los aparatos de ajuste previo Haimer son compatibles con las reducciones GARANT n.° 354771; 354773; 354775; 354777 y 354779. Descuentos para Haimer disponibles bajo petición.