Tyrolit disco de fibra vulcanizada 125x22 mm A24 B15 BASIC acero/aluminio/madera

Número de artículo: 34657148
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Serie BASIC
Denominación del fabricante Fiberscheibe vulkanisiert BASIC
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Diámetro perforación 22 mm
Soporte del abrasivo Fibra volcánica
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Muela de fibra
Para material aluminio; madera; acero
Grupo de material MultiMaterial
Norma EN 13743

Identificación y clasificación

Número de artículo 34657148
EAN / GTIN 9003173154427
Número del fabricante 34657148
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Los discos de fibra BASIC se utilizan para diferentes acabados de superficies, desde el lijado hasta el acabado fino, en función del tamaño del grano.
  • En cualquier caso, son una excelente opción para todos los artesanos que buscan una herramienta fiable para uso universal en acero, aluminio y madera.

Ventaja:

  • Óxido de aluminio para una larga vida útil y una alta agresividad sobre acero, metales no ferrosos y madera

Aplicación:

  • Tamaño de grano 16/24/36/40/60 para una abrasión máxima
  • Tamaño de grano 80/100/120 para el acabado fino

Material:

  • Acero, madera, metales no ferrosos

Idóneo para:

  • Lijadora angular

Recomendación:

  • Tamaño del grano 16/24/36/40/60 para un arranque de material máximo
  • Tamaño del grano 80/100/120 para afinado mecánico

Nota:

  • Adecuado para uso universal en acero, metales no ferrosos y madera

De la misma serie "BASIC" Ver todos