{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | CERABOND X | |
| Denominación del fabricante | CERABOND X Bänder; PREMIUM CERABOND X Bänder | |
| Anchura del abrasivo | 75 mm | |
| Longitud del abrasivo | 2.000 mm | |
| Máquina de accionamiento | Máquinas de cinta | |
| Grado de finura | basto/a | |
| Soporte del abrasivo | Tejido | |
| Tipo de producto | Cinta abrasiva | |
| Especificación | CA-P94 PE Y JTS | |
| Para material | Acero fino; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Características | Recubrimiento refrigerante |
| Número de artículo | 34572499 | |
| EAN / GTIN | 9003173138366 | |
| Número del fabricante | 34572499 | |
| Fabricante/responsable | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |