Portabrocas de alto rendimiento con autoamarre, Tipo: 15

Número de artículo: 341000 15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 15
Gama de sujeción 0,2 mm - 1,5 mm
⌀ exterior 19 mm
Longitud cabezal portabrocas abierto 35 mm
Longitud cabezal portabrocas cerrado 37 mm
Cono de portabrocas B 6
máximo ⌀ cono de portabrocas 6,35 mm
Tipo de producto Portabrocas sin llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 341000 15
EAN / GTIN 4045197308252
Número del fabricante 100 0015 B06 0
Fabricante/responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descripción

Ejecución:

Portabrocas de tres mordazas de alto rendimiento en modelo de precisión. Alta precisión de concentricidad, sin llave, con autoamarre, fuerza de apriete elevada. Aflojamiento fácil a mano. Piezas sometidas a desgaste templadas e intercambiables.
Con nonio para el preajuste de las brocas más pequeñas y para el dispositivo auxiliar para taladrado de precisión n.º 341200.

Aplicación:

En taladradoras manuales y de columna, fresadoras, tornos, para enchufar en mangos enchufables n.º 342300342850 o directamente en husillos de máquina.

Norma:

DIN 238