Disp. aux. para taladr. precisión, Tipo: 13

Número de artículo: 341200 13
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma del mango 13 mm ⌀
Carrera de taladro 20 mm
Longitud total 91 mm
Tamaño del cono B 6
Tipo de producto Disp. aux. para taladr. precisión

Identificación y clasificación

Número de artículo 341200 13
EAN / GTIN 4045197308474
Número del fabricante 200 Z130 000 0
Fabricante/responsable Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descripción

Ejecución:

Manejo sensible gracias al anillo de soporte apoyado en rodamientos de bolas. Retorno automático a la posición de partida por tracción de muelle.

Aplicación:

Para perforaciones hasta ⌀ 1,5 mm. Para la producción de perforaciones mínimas a mano, también en máquinas grandes.

Idóneo para:

N.º 341000 tam. 15.