Mango insertable con vástago cilíndrico, ⌀ mango / cono de portabrocas: 6/6mm

Número de artículo: 342300 6/6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ mango / cono de portabrocas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango 6 mm
Cono de portabrocas DIN 238 B 6
⌀ de cono D 6,35 mm
Longitud mango cilíndrico 35 mm
Tipo de producto Asiento del portabrocas

Identificación y clasificación

Número de artículo 342300 6/6
EAN / GTIN 4045197294371
Número del fabricante 342300 6/6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.
Modelo de precisión con vástago cilíndrico.

Aplicación:

Para el alojamiento de portabrocas en fresadoras, máquinas automáticas, etc. El vástago cilíndrico se puede sujetar en pinzas portapiezas o en mandrinos de amarre de fresas.

Norma:

Cono de portabrocas DIN 238.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript