H3P 175-IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 3335761
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Identificación y clasificación

Número de artículo 3335761
EAN / GTIN 7291075394504
Número del fabricante 3335761
Número L L24050 41

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 17.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Voladizo (LPR) 9.72 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 17.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 6.2 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 3.52 mm
  • Voladizo (LPR) 9.72 mm

Productos adecuados

De la misma serie "LOGIQ3CHAM" Ver todos